大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
Lグレ-SUS プラカラーチョウBT2シュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14451355
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
種類
2種
呼び径
M5
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
Φ10
寸法M(mm)
5
寸法H'(mm)
2
寸法D'(mm)
3
寸法A'(mm)
19
寸法C'(mm)
Φ8
寸法B'(mm)
11