5X20 クロメート プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14451459 5X20 クロメート プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14451459 5X20 クロメート プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14451459

クロメート プレスチョウBT(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 14451459 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 サイズM5 寸法H(mm)12 寸法A(mm)8.5 寸法D(mm)23 寸法B(mm)8 寸法C(mm)3 寸法T(mm)1 寸法A1(mm)13 寸法G(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする