大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14451669
品番
10X110(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
110
形
A形1種
呼び
M10
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約26
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
22
寸法k1(mm)
5
ねじ部長さ(mm)
半ねじ