10X120(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂 14451678 10X120(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂 14451678 10X120(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂 14451678

ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14451678 品番 10X120(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)120 A形1種 呼びM10 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)約26 寸法s(mm)10 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)22 寸法k1(mm)5 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする