B19H8 12X50P1.75 ユニクロ 4カクBT(ゼン 大阪魂 14453175 B19H8 12X50P1.75 ユニクロ 4カクBT(ゼン 大阪魂 14453175 B19H8 12X50P1.75 ユニクロ 4カクBT(ゼン 大阪魂 14453175

ユニクロ 4カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14453175 品番 B19H8 12X50P1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 呼び径M12 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする