大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
SUS チョウBT(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14454286
品番
1/4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,250
販売価格(税別)
¥
2,045
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4
ねじの呼び
w1/4
寸法G2(mm)
5