大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
SUS チョウBT(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14454381
品番
8X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
寸法G2(mm)
5.5