4X25 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454907 4X25 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454907 4X25 Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂 14454907

Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 14454907 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 種類1種 呼び径M4 寸法H(mm)5 寸法A(mm)21 寸法D(mm)4 寸法B(mm)13 寸法C(mm)Φ10 寸法M(mm)4 寸法H'(mm)2 寸法D'(mm)3 寸法A'(mm)19 寸法C'(mm)Φ8 寸法B'(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする