大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14454925
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
種類
1種
呼び径
M5
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
4.5
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
Φ12
寸法M(mm)
5
寸法H'(mm)
2.5
寸法D'(mm)
3.5
寸法A'(mm)
23
寸法C'(mm)
Φ10
寸法B'(mm)
12