大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
ドブU-BTプレート(コウカンヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14455510
品番
10X25A・32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
84
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
(R)12.5
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
50
適応ボルトサイズ
Uボルトサイズ:10×25A・32A