大阪魂
ドブU-BTプレート(コウカンヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
8
12
8
10
寸法L(mm)
71
68
84
102
130
59.5
71
61
77
95
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14455546
品番
6X25A・32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
71
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
(R)10
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
43
適応ボルトサイズ
Uボルトサイズ:6×25A・32A