10X60(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂 14455790 10X60(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂 14455790 10X60(ハン ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂 14455790

ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14455790 品番 10X60(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 A形1種 呼びM10 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)約26 寸法s(mm)10 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)22 寸法k1(mm)5 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする