大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=36
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14456176
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法H(mm)
19.1
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
10
寸法G(mm)
5.5
ねじの呼び
M10