6X40 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456386 6X40 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456386 6X40 アイBT(アシナガ 大阪魂 14456386

アイBT(アシナガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM6 注文コード14456386 品番6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,154
販売価格(税別)
1,049
この商品はねじの呼びdなど8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 寸法H(mm)26.5 寸法a(mm)26 寸法t(mm)4.9 寸法D(mm)13 寸法b(mm)16 寸法h(mm)13.5 寸法c(mm)5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする