12X60P1.75 4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂 14457050 12X60P1.75 4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂 14457050 12X60P1.75 4カクBT(ゼンB19H8 大阪魂 14457050

4カクBT(ゼンB19H8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14457050 品番 12X60P1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 呼び径M12 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする