大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ステンアイBT(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14457208
品番
1"-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,334
販売価格(税別)
¥
26,667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
90
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
45
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
45
寸法c(mm)
20
ねじの呼び
1"