大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
ドブ ネカクBT(A-1 K=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14457409
品番
8X75(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
形
A形1種
呼び
M8
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
約22
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ部長さ(mm)
半ねじ