6X20 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457497 6X20 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457497 6X20 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457497

ユニクロ アイBT(アシナガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM6 注文コード14457497 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
この商品はねじの呼びdなど7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法H(mm)26.5 寸法a(mm)26 寸法t(mm)4.9 寸法D(mm)13 寸法b(mm)16 寸法h(mm)13.5 寸法c(mm)5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする