大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3カ-W 7TフランジBT( D=14.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
14457811
品番
8X50X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
10
寸法l(mm)
22
寸法c(mm)
1.2
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M8
寸法dc(mm)
14.5
ねじ部長さ(mm)
半ねじ