10X20(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458057 10X20(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458057 10X20(ゼン 3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂 14458057

3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14458057 品番 10X20(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 呼びM10 寸法s(mm)10 寸法k(mm)5 寸法dk(mm)22 寸法k1(mm)5 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする