6X25 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31 大阪魂 14458161 6X25 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31 大阪魂 14458161 6X25 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31 大阪魂 14458161

3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 14458161 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法H(mm)17 寸法A(mm)12 寸法D(mm)31 寸法C(mm)9 寸法G(mm)5 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする