大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
4カクBT(ゼンB13H5.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
14458206
品番
8X30(P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び径
M8
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.25