大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
Dキャップ(マル(クロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14458301
品番
M3-9.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
9.5
寸法H(mm)
4.5
寸法d(mm)
8.3
呼び
M3
寸法D(mm)
9.5