大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
SUS アイBT(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M12
注文コード
14458441
品番
M12 P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,112
販売価格(税別)
¥
3,738
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
25
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法c(mm)
10
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M12