大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
SUS アイBT(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M20
注文コード
14458468
品番
M20 P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,467
販売価格(税別)
¥
11,334
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
71
寸法a(mm)
72
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
35
寸法b(mm)
40
寸法h(mm)
35
寸法c(mm)
16
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M20