大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の スリーノブ(三角ノブ)
SUS ノブBT(クロ(KTB-1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
25
注文コード
14458520
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
サイズ
M5
タイプ
KTB-1
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
15