5X30 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458529 5X30 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458529 5X30 SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂 14458529

SUS ノブBT(クロ(KTB-1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)30 注文コード14458529 品番5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 サイズM5 タイプKTB-1 寸法A(mm)25 寸法D(mm)14 寸法B(mm)5 寸法C(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする