大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ステンアイBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14458599
品番
M10(L=18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,646
販売価格(税別)
¥
1,496
バスケットに入れる
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
41.5
寸法a(mm)
41
寸法t(mm)
7
寸法D(mm)
20
寸法e(mm)
4
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
21
寸法c(mm)
8
寸法g(mm)
7.7
寸法k(mm)
1.5
寸法r1(mm)
1.2
寸法da(mm)
11.2
ねじの呼びd
M10