M20(L=30 ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 14458626 M20(L=30 ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 14458626 M20(L=30 ステンアイBT(ナニワ 大阪魂 14458626

ステンアイBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14458626 品番 M20(L=30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,833
販売価格(税別)
6,212
寸法L(mm)30 寸法H(mm)71 寸法a(mm)72 寸法t(mm)13 寸法D(mm)35 寸法e(mm)6 寸法b(mm)40 寸法h(mm)35 寸法c(mm)16 寸法g(mm)16.4 寸法k(mm)2.5 寸法r1(mm)2 寸法da(mm)22.4 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする