大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ドブ 4カクBT(ゼン B19H8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14458757
品番
12X50P1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75