大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
14458976
品番
6X45(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
形
A形1種
呼び
M6
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約18
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
14
寸法k1(mm)
3
ねじ部長さ(mm)
半ねじ