大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の スリーノブ(三角ノブ)
SUS ノブBT(クロ(KTB-4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
25
注文コード
14459685
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,027
販売価格(税別)
¥
934
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
サイズ
M10
タイプ
KTB-4
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
23