10X50 SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂 14459719 10X50 SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂 14459719 10X50 SUS ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂 14459719

SUS ノブBT(クロ(KTB-4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード14459719 品番10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,262
販売価格(税別)
1,147
この商品は長さ5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50 サイズM10 タイプKTB-4 寸法A(mm)49 寸法D(mm)22 寸法B(mm)9 寸法C(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする