M10(L=18 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459825 M10(L=18 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459825 M10(L=18 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459825

ステンアイBT(シズカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14459825 品番 M10(L=18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法H(mm)41.5 寸法a(mm)41 寸法t(mm)7 寸法D(mm)20 寸法e(mm)4 寸法l(mm)18 寸法b(mm)25 寸法h(mm)21 寸法c(mm)8 寸法g(mm)7.7 寸法k(mm)1.5 寸法r1(mm)1.2 寸法da(mm)11.2 寸法r2(mm)4 使用荷重(kN)垂直づり:1.47/45度づり(2個につき):1.47 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする