M24(L=38 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459859 M24(L=38 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459859 M24(L=38 ステンアイBT(シズカ 大阪魂 14459859

ステンアイBT(シズカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14459859 品番 M24(L=38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,722
販売価格(税別)
11,565
寸法H(mm)90 寸法a(mm)90 寸法t(mm)18 寸法D(mm)45 寸法e(mm)8 寸法l(mm)38 寸法b(mm)50 寸法h(mm)45 寸法c(mm)20 寸法g(mm)19.6 寸法k(mm)3 寸法r1(mm)2.5 寸法da(mm)26.4 寸法r2(mm)12 使用荷重(kN)垂直づり:9.32/45度づり(2個につき):9.32 ねじの呼びdM24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする