大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
ユニクロ アイBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14460288
品番
1/4(L=12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
27.2
寸法a(mm)
24.5
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法c(mm)
5
ねじの呼びd
1/4