大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14460507
品番
10X45(P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
呼び径
M10
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5