大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
SUS ネカクBT(A-1K10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14461311
品番
16X90(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
90
形
A形1種
呼び
M16
寸法b(mm)
約35
寸法s(mm)
16
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
32
寸法k1(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
半ねじ