大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
SUS フランジBTホソメ2シュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14461365
品番
12X30P1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,159
販売価格(税別)
¥
1,054
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.25
寸法e(mm)
18.9
寸法s(mm)
17
寸法c(mm)
1.4
寸法k(mm)
11.5
呼び径d
M12
寸法dk(mm)
25
寸法k1(mm)
7.2