大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14461451
品番
M12(L=22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
51
寸法a(mm)
50
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
25
寸法e(mm)
5
寸法b(mm)
30
寸法h(mm)
26
寸法c(mm)
10
寸法g(mm)
9.4
寸法k(mm)
2
寸法r1(mm)
1.4
寸法da(mm)
14.2
ねじの呼びd
M12