大阪魂
大阪魂の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大阪魂の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
大阪魂の 吊具用アイボルト
アイBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14461469
品番
M6(L=12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
12.5
寸法H(mm)
26.5
寸法a(mm)
26
寸法t(mm)
4.9
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
3
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
13.5
寸法c(mm)
5
寸法g(mm)
4.5
寸法k(mm)
1
寸法r1(mm)
0.8
寸法da(mm)
7.1
ねじの呼びd
M6