4X10 キャンディノブBTイエロー 大阪魂 14461478 4X10 キャンディノブBTイエロー 大阪魂 14461478 4X10 キャンディノブBTイエロー 大阪魂 14461478

キャンディノブBTイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 14461478 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 サイズM4 種類キャンディ C1 寸法a(mm)2 寸法D(Φmm)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)10 寸法A(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする