大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
キャンディノブBTイエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14461496
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
サイズ
M4
種類
キャンディ C1
寸法a(mm)
2
寸法D(Φmm)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
10
寸法A(Φmm)
24