10X20(P1.5 クロメート 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂 14461521 10X20(P1.5 クロメート 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂 14461521 10X20(P1.5 クロメート 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂 14461521

クロメート 4カクBT(ゼン B17H7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 14461521 品番 10X20(P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 呼び径M10 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ピッチP(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする