M12(L=22 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461566 M12(L=22 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461566 M12(L=22 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461566

クロメート アイBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14461566 品番 M12(L=22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)22 寸法H(mm)51 寸法a(mm)50 寸法t(mm)9 寸法D(mm)25 寸法e(mm)5 寸法b(mm)30 寸法h(mm)26 寸法c(mm)10 寸法g(mm)9.4 寸法k(mm)2 寸法r1(mm)1.4 寸法da(mm)14.2 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする