M16(L=27 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461575 M16(L=27 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461575 M16(L=27 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461575

クロメート アイBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14461575 品番 M16(L=27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,015
販売価格(税別)
923
寸法L(mm)27 寸法H(mm)60 寸法a(mm)60 寸法t(mm)11 寸法D(mm)30 寸法e(mm)5 寸法b(mm)35 寸法h(mm)30 寸法c(mm)12.5 寸法g(mm)13 寸法k(mm)2 寸法r1(mm)1.6 寸法da(mm)18.2 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする