M6(L=12.5 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461591 M6(L=12.5 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461591 M6(L=12.5 クロメート アイBT(ナニワ 大阪魂 14461591

クロメート アイBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14461591 品番 M6(L=12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)12.5 寸法H(mm)26.5 寸法a(mm)26 寸法t(mm)4.9 寸法D(mm)13 寸法e(mm)3 寸法b(mm)16 寸法h(mm)13.5 寸法c(mm)5 寸法g(mm)4.5 寸法k(mm)1 寸法r1(mm)0.8 寸法da(mm)7.1 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする