大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
ステンUボルト(ユニュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
14461609
品番
1/4X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
36
呼び寸法
15A
寸法E(mm)
17-19
寸法P(mm)
29.5
ねじの呼びd
W1/4