M6X15A ステンUボルト(ユニュウ 大阪魂 14461627 M6X15A ステンUボルト(ユニュウ 大阪魂 14461627 M6X15A ステンUボルト(ユニュウ 大阪魂 14461627

ステンUボルト(ユニュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 14461627 品番 M6X15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)36 呼び寸法15A 寸法E(mm)17-19 寸法P(mm)29.5 ねじの呼びdM6 P=1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする