3/8X60 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462056 3/8X60 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462056 3/8X60 ユニクロ タタキハゴイタ 大阪魂 14462056

ユニクロ タタキハゴイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 14462056 品番 3/8X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 寸法L(mm)60 寸法A(mm)5 寸法F(mm)5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)40 寸法T1(mm)17 寸法T2(mm)3 寸法p(Φmm)4.3 ねじの呼びd3/8-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする